Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.33-01030-AK40P1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.33-01030-AK40P1630
Rubix:d687622
Producator:5743186
EAN:11558282



Detalii produs : R216.33-01030-AK40P1630 SANDVIK - R216.33-01030-AK40P1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 1 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 4 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
