Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.34-07030-AS11N1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.34-07030-AS11N1630
Rubix:d652767
Producator:5743127
EAN:11559170



Detalii produs : R216.34-07030-AS11N1630 SANDVIK - R216.34-07030-AS11N1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 11 mm |
| Lungime totală | 58 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
