Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.35-20045-BC38N1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.35-20045-BC38N1630
Rubix:d662455
Producator:5743473



Detalii produs : R216.35-20045-BC38N1630 SANDVIK - R216.35-20045-BC38N1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 38 mm |
| Lungime totală | 104 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
