Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-00230-FC02G1700
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-00230-FC02G1700
Rubix:d637441
Producator:5963247



Detalii produs : R216.42-00230-FC02G1700 SANDVIK - R216.42-00230-FC02G1700 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 0.2 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 4 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 0.15 mm |
| Lungime totală | 45 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
