Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-08030-AC16P1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-08030-AC16P1620
Rubix:d663524
Producator:5743478



Detalii produs : R216.42-08030-AC16P1620 SANDVIK - R216.42-08030-AC16P1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 16 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
