Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.44-08030-AK19N1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.44-08030-AK19N1620
Rubix:d694967
Producator:5743541
EAN:11557070



Detalii produs : R216.44-08030-AK19N1620 SANDVIK - R216.44-08030-AK19N1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 19 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
