Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R290-063Q22-12H
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R290-063Q22-12H
Rubix:d683694

Detalii produs : R290-063Q22-12H SANDVIK - R290-063Q22-12H SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 63 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 22 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
