Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R290-080A32-12L
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R290-080A32-12L
Rubix:d688317

Detalii produs : R290-080A32-12L SANDVIK - R290-080A32-12L SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 80 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
