Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R290-125Q40-12H
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R290-125Q40-12H
Rubix:d636390

Detalii produs : R290-125Q40-12H SANDVIK - R290-125Q40-12H SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Z | 12 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
