Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R290-250Q60-12L
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R290-250Q60-12L
Rubix:d647485
EAN:11198611

Detalii produs : R290-250Q60-12L SANDVIK - R290-250Q60-12L SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 250 mm |
|---|---|
| Z | 12 mm |
| Diametrul cozii | 60 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
