Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R300-052C5-16L
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R300-052C5-16L
Rubix:d685795



Detalii produs : R300-052C5-16L SANDVIK - R300-052C5-16L SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
