Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R300-10T08-05L
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R300-10T08-05L
Rubix:d690592



Detalii produs : R300-10T08-05L SANDVIK - R300-10T08-05L SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 2 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 12.8 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 42.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
