Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R300-16T08-07M
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R300-16T08-07M
Rubix:d675375



Detalii produs : R300-16T08-07M SANDVIK - R300-16T08-07M SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 12.8 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 42.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
