Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.32-127Q32KMQ
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.32-127Q32KMQ
Rubix:d656316
Producator:5744784
EAN:10972113



Detalii produs : R331.32-127Q32KMQ SANDVIK - R331.32-127Q32KMQ SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 127 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
