Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-080A32EMR
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-080A32EMR
Rubix:d646292
Producator:5745264



Detalii produs : R331.52-080A32EMR SANDVIK - R331.52-080A32EMR SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 80 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 132 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
