Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-100Q27EML
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-100Q27EML
Rubix:d687887
Producator:5744978
EAN:10667101



Detalii produs : R331.52-100Q27EML SANDVIK - R331.52-100Q27EML SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 100 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametrul cozii | 27 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
