Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-101R25FML
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-101R25FML
Rubix:d641520
Producator:5745060



Detalii produs : R331.52-101R25FML SANDVIK - R331.52-101R25FML SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 101.6 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 51.0032 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
