Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-127R32EMR
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-127R32EMR
Rubix:d678170
Producator:5745287



Detalii produs : R331.52-127R32EMR SANDVIK - R331.52-127R32EMR SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 127 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 62.992 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
