Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-315Q60NM
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-315Q60NM
Rubix:d640179



Detalii produs : R331.52-315Q60NM SANDVIK - R331.52-315Q60NM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 315 mm |
|---|---|
| Z | 20 mm |
| Diametrul cozii | 60 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
