Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-12534DP20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-12534DP20
Rubix:d679596
EAN:10649800




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 113 mm |
| Lungimea tăieturii | 46.3 mm |
Detalii produs : R411.5-12534DP20 SANDVIK - R411.5-12534DP20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 113 mm |
| Lungimea tăieturii | 46.3 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere