Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-14232DP20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-14232DP20
Rubix:d675353
EAN:10440124




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 52.6 mm |
Detalii produs : R411.5-14232DP20 SANDVIK - R411.5-14232DP20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 52.6 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere