Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-14534D14.25K20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-14534D14.25K20
Rubix:d646962
Producator:5746382




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 123 mm |
| Lungimea tăieturii | 53.6 mm |
Detalii produs : R411.5-14534D14.25K20 SANDVIK - R411.5-14534D14.25K20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 123 mm |
| Lungimea tăieturii | 53.6 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.7614 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere