Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0210-50-A0B1020
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0210-50-A0B1020
Rubix:d674210
Producator:5747434
EAN:11800316




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 38 mm |
| Lungimea tăieturii | 8.8 mm |
Detalii produs : R840-0210-50-A0B1020 SANDVIK - R840-0210-50-A0B1020 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 38 mm |
| Lungimea tăieturii | 8.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere