Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0530-50-W1A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0530-50-W1A1220
Rubix:d681249
Producator:5747414




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 27.4 mm |
Detalii produs : R840-0530-50-W1A1220 SANDVIK - R840-0530-50-W1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 27.4 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere