Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0950-30-W1A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0950-30-W1A1220
Rubix:d686659
Producator:5748427




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.1 mm |
Detalii produs : R840-0950-30-W1A1220 SANDVIK - R840-0950-30-W1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.1 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere