Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-1680-50-A0A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-1680-50-A0A1220
Rubix:d684864
Producator:5748658
EAN:11496096




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 143 mm |
| Lungimea tăieturii | 76.2 mm |
Detalii produs : R840-1680-50-A0A1220 SANDVIK - R840-1680-50-A0A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 143 mm |
| Lungimea tăieturii | 76.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere