Burghiu în trepte Sandvik Coromant R841-0700-30-A1A1220
Burghiu în trepte Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R841-0700-30-A1A1220
Rubix:d693978
Producator:5748979




rezumat tehnic
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 7 mm |
Detalii produs : R841-0700-30-A1A1220 SANDVIK - R841-0700-30-A1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 7 mm |
| Diametrul maxim | 9.5 mm |
| Unghiul vârfului | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere