Burghiu în trepte Sandvik Coromant R841-0930-30-A1A1220
Burghiu în trepte Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R841-0930-30-A1A1220
Rubix:d689751
Producator:5748953




rezumat tehnic
| Lungime totală | 107 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 9.3 mm |
Detalii produs : R841-0930-30-A1A1220 SANDVIK - R841-0930-30-A1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 107 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 9.3 mm |
| Diametrul maxim | 12.6 mm |
| Unghiul vârfului | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere