Burghiu spiral Sandvik Coromant R842-0690-30-A1A1210
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R842-0690-30-A1A1210
Rubix:d673308


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 21.9 mm |
Detalii produs : R842-0690-30-A1A1210 SANDVIK - R842-0690-30-A1A1210 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 21.9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.17391 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere