Burghiu spiral Sandvik Coromant R842-1010-30-A1A1210
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R842-1010-30-A1A1210
Rubix:d649279


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 32 mm |
Detalii produs : R842-1010-30-A1A1210 SANDVIK - R842-1010-30-A1A1210 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 32 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.16832 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere