Burghiu spiral Sandvik Coromant R846-0714-30-A1A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R846-0714-30-A1A1220
Rubix:d640316
Producator:6256375
EAN:26256375




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.6 mm |
Detalii produs : R846-0714-30-A1A1220 SANDVIK - R846-0714-30-A1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.16527 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere