Burghiu spiral Sandvik Coromant R846-1370-50-A1A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R846-1370-50-A1A1220
Rubix:d681718
Producator:6426135




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60.6 mm |
Detalii produs : R846-1370-50-A1A1220 SANDVIK - R846-1370-50-A1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60.6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.42336 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere