Burghiu spiral Sandvik Coromant R850-1210-70-A1AN20D
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R850-1210-70-A1AN20D
Rubix:d652706
Producator:5748689




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
Detalii produs : R850-1210-70-A1AN20D SANDVIK - R850-1210-70-A1AN20D SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 155 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere