Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SCMT09T308-MM2015
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCMT09T308-MM2015
Rubix:d667757
Producator:5749399



Detalii produs : SCMT09T308-MM2015 SANDVIK - SCMT09T308-MM2015 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 9.525 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 2015 |
| Rază | 0.8 mm |
| Adâncimea de tăiere | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
