Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMG120412-KM3215
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG120412-KM3215
Rubix:d655759



Detalii produs : SNMG120412-KM3215 SANDVIK - SNMG120412-KM3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 12.7 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 3215 |
| Rază | 1.2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
