Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMG150612-PM4215
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG150612-PM4215
Rubix:d640466
Producator:5750077
EAN:12229151




Detalii produs : SNMG150612-PM4215 SANDVIK - SNMG150612-PM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 15.88 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4215 |
| Rază | 1.2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 14.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
