Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMG150616-MR4235
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG150616-MR4235
Rubix:d655874
Producator:5750300



Detalii produs : SNMG150616-MR4235 SANDVIK - SNMG150616-MR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 15.88 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4235 |
| Rază | 1.6 mm |
| Adâncimea de tăiere | 10.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
