Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMG250724-PR4215
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG250724-PR4215
Rubix:d684923
Producator:5750655
EAN:12229932




Detalii produs : SNMG250724-PR4215 SANDVIK - SNMG250724-PR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 25.4 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4215 |
| Rază | 2.4 mm |
| Adâncimea de tăiere | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
