Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMM120408-QR4235
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM120408-QR4235
Rubix:d659693
Producator:5750611



Detalii produs : SNMM120408-QR4235 SANDVIK - SNMM120408-QR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 12.7 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4235 |
| Rază | 0.8 mm |
| Adâncimea de tăiere | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
