Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant SNMM150608-QR4235
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM150608-QR4235
Rubix:d679678
Producator:5750669



Detalii produs : SNMM150608-QR4235 SANDVIK - SNMM150608-QR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 15.875 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4235 |
| Rază | 0.7938 mm |
| Adâncimea de tăiere | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
