Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT110308-PR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT110308-PR4215
Rubix:d690622
Producator:5752435
EAN:12225636



Detalii produs : TCMT110308-PR4215 SANDVIK - TCMT110308-PR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.8 mm |
| Grosime | 3.18 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 3.18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
