Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT16T308-PR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT16T308-PR4215
Rubix:d667748
Producator:5752618
EAN:12225640



Detalii produs : TCMT16T308-PR4215 SANDVIK - TCMT16T308-PR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.7 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
