Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT16T308-PR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT16T308-PR4235
Rubix:d635995
Producator:5752625



Detalii produs : TCMT16T308-PR4235 SANDVIK - TCMT16T308-PR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.5 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
