• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Freză solidă(4.354)
    • Freze cu alezaj neted(41)
    • Freze cu inserție indexabilă(6.215)
    • Freză cu șurub(445)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Frezare
    4. Freze cu inserție indexabilă
    5. Accesorii pentru frezat
    6. Inserții de frezare
    7. TNEN1204AN3040 SANDVIK - TNEN1204AN3040 SANDVIK

    Inserții de frezare Sandvik Coromant TNEN1204AN3040

    Inserții de frezare Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:TNEN1204AN3040
    Rubix:d690587
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Materialcarbid

    Detalii produs : TNEN1204AN3040 SANDVIK - TNEN1204AN3040 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    Materialcarbid
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    360L-1906M-PH4230 SANDVIK - 360L-1906M-PH4230 SANDVIKR331.1A-084530H-WL1025 SANDVIK - R331.1A-084530H-WL1025 SANDVIKN331.1A-08 45 08M-PM4330 SANDVIK - N331.1A-08 45 08M-PM4330 SANDVIKN331.1A-084508H-NLH10 SANDVIK - N331.1A-084508H-NLH10 SANDVIK345N-13T5E-MW8 1130 SANDVIK - 345N-13T5E-MW8 1130 SANDVIKSPMT09T308-WL4040 SANDVIK - SPMT09T308-WL4040 SANDVIKR300-0828M-PH 4330 SANDVIK - R300-0828M-PH 4330 SANDVIKN331.1A-05 45 08H-PL4330 SANDVIK - N331.1A-05 45 08H-PL4330 SANDVIKN331.1A-054508M-PM4240 SANDVIK - N331.1A-054508M-PM4240 SANDVIKN331.1D-136508E-PM1030 SANDVIK - N331.1D-136508E-PM1030 SANDVIKN331.1A-043505H-NL1025 SANDVIK - N331.1A-043505H-NL1025 SANDVIKR390-17 04 16M-PM S30T SANDVIK - R390-17 04 16M-PM S30T SANDVIKR390-11 T3 08M-PL 4340 SANDVIK - R390-11 T3 08M-PL 4340 SANDVIKR390-170412E-PM1025 SANDVIK - R390-170412E-PM1025 SANDVIKN331.1A-145008E-L30 2040 SANDVIK - N331.1A-145008E-L30 2040 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut