Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG110304-MF4225
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG110304-MF4225
Rubix:d696832
Producator:5753923
EAN:12087493

Detalii produs : TNMG110304-MF4225 SANDVIK - TNMG110304-MF4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mf4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.02 mm |
| Grosime | 3.18 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
