Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-SM4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-SM4215
Rubix:d674301
Producator:5754164
EAN:12228101



Detalii produs : TNMG160408-SM4215 SANDVIK - TNMG160408-SM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 4.8 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
