Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-SM4225
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-SM4225
Rubix:d639082
Producator:5754165
EAN:12087795



Detalii produs : TNMG160408-SM4225 SANDVIK - TNMG160408-SM4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 9.52 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 15.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
