Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408L-K4225
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408L-K4225
Rubix:d668999
Producator:5754182
EAN:12087703

Detalii produs : TNMG160408L-K4225 SANDVIK - TNMG160408L-K4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | k4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
