Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG220404-MF4225
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG220404-MF4225
Rubix:d695679
Producator:5754159
EAN:12087902

Detalii produs : TNMG220404-MF4225 SANDVIK - TNMG220404-MF4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mf4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
