Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TPMT220612R-22235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TPMT220612R-22235
Rubix:d663844
Producator:5755348
EAN:10031162



Detalii produs : TPMT220612R-22235 SANDVIK - TPMT220612R-22235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 22 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
